Referenties
Stahlwille:05010032
Rubix:10121351
EAN:4018754008780



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-32
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x45x58 mm |
| Logistiek gewicht | 326 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44,5 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 326 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden