GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 34MM - K 32 L 34
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant lang model K 32 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32 L 34
Rubix:10011750
Fabrikant:6281660
EAN:4010886628164

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 34MM - K 32 L 34
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" lang 6-kant 34 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 858 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,65 excl. BTW
/ stuk
€ 56,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen