GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 36MM - K 21 36

Slagmoerdopsleutel 6-kant K 21

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 21 36
Rubix:10011156
Fabrikant:6183570
EAN:4010886618356
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 36MM - K 21 36

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter36 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 36MM - K 21 36



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf SW 75 mm KB 3770 en KB 3775 gebruiken
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 36 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf SW 75 mm KB 3770 en KB 3775 gebruiken * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht598 g
Aansluiting1 ''
Diameter36 mm
Lengte60 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
37,12 excl. BTW
/ stuk
44,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden