GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 3/4" 41MM - K 32 S 41
Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 32 S
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32 S 41
Rubix:A0210311
Fabrikant:2734303
EAN:4010886935866

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 3/4" 41MM - K 32 S 41
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,26 excl. BTW
/ stuk
€ 48,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
