GEDORE KRACHTDOP IMPACT-FIX 3/4" LANG 21MM K 32 SL 21

Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 32 SL

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 32 SL 21
Rubix:10019581
Fabrikant:2734346
EAN:4010886935897
GEDORE KRACHTDOP IMPACT-FIX 3/4" LANG 21MM K 32 SL 21

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter21 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE KRACHTDOP IMPACT-FIX 3/4" LANG 21MM K 32 SL 21



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter21 mm
Lengte90 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
32,90 excl. BTW
/ stuk
39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen