FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 42MM NM.42A
NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NM.42A
Rubix:10103246
EAN:3148516560933



Productdetails : FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 42MM NM.42A
A [mm]: 75d [mm]: 86d1 [mm]: 106H3 [mm]: 50L [mm]: 98L1 [mm]: 506-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,300
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1047 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 75x65x65 mm |
| Gewicht verpakking | 1047 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,46 excl. BTW
/ stuk
€ 64,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen