Referenties
Gedore:K 19 LD 19
Rubix:10010973
Fabrikant:6149200
EAN:4010886614921

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL K 19 LD 19 MM
Machinaal bediend. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174. GEDORE speciaalstaal, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 274 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
