Referenties
Atlas Copco:8434 1244 39
Rubix:25020858
Fabrikant:8434124439
EAN:7322590013530



Documenten
Productdetails : ATLAS COPCO SLAGMOERSLEUTEL W 2220
PRO-slagmoersleutel
Sterke punten
Krachtig gereedschap, dubbel hamerslagmechanisme voor een snelle afbouw, robuuste aluminium behuizing, luchtuitlaat door handvat, drie koppelinstellingen naar voren, spadegreep voor een goede ergonomie,
Toepassingen
PRO-slagmoersleutels zijn robuust en ontworpen om de zwaarste taken aan te kunnen. Deze slagmoersleutels zijn perfect voor autoreparaties, onderhoud van zwaar materieel, productassemblage, grote bouwprojecten of andere toepassingen die een hoog koppel vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7351 g |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Totale lengte | 269 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
