Referenties
Stahlwille:4025 8
Rubix:10127828
Fabrikant:40250108
EAN:4018754299515
Productdetails : STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4025N-8
Stahlwille verstelbare moersleutel 4025 (maat 8) met max. sleutelwijdte 30 mm. Chrome vanadium, chroomgeplateerd en bekstand 22,5°. Lengte 207 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Model | 4025 |
| Gewicht | 0,31 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

