SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS12L-X12

Slagregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ-AS12L-X12
Rubix:A0730284
Fabrikant:00294190
EAN:3618036359282
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS12L-X12

Technische samenvatting

Typeslagregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS12L-X12


De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.

Sterke punten

•Luchtglijtafel met ingebouwde geleiderail

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagregelaar
Diameter zuiger12 mm
€ 37,33 excl. BTW
/ stuk
€ 45,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen