Referenties
Fabory:27410.035.006
Rubix:08452024
EAN:8715492951571

Productdetails : VERN. ST SLAGSCHROEF BOLKOP 3,5X6,5MM
Slagschroef Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,780 g |
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 551 |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | nikkel |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 187,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen