Referenties
Festo:PEN-10X1,5-SW
Rubix:A0006196
Fabrikant:543243
EAN:4052568050771

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-10X1,5-SW 543243
Kunststofslang PEN-10X1,5-SW Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=40 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=23,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x360x135 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,77 excl. BTW
/ rol
€ 54,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden