Referenties
SMC:T0604B-20
Rubix:05286422
Fabrikant:00028472

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604B-20
Metrisch Nylon Slang
•Toepasbare buitendiameter van buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x365x320 mm |
| Logistiek gewicht | 408 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,87 excl. BTW
/ rol
€ 26,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen