SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-80/100 9 - 734661
Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734661
Rubix:27340346
EAN:3660338013263



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-80/100 9 - 734661
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klembereik, minimaal | 80 mm |
| Klembereik, maximaal | 100 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w2 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,81 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen