SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-60/80 9 - 734629

Slangklem met dichte band volledig van roestvrij staal - W4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:734629
Rubix:27340170
EAN:3660338013126
SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-60/80 9 - 734629
Technische samenvatting
Typedichte band
Klembereik, minimaal60 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-60/80 9 - 734629


Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typedichte band
Klembereik, minimaal60 mm
Klembereik, maximaal80 mm
Breedte9 mm
Materiaalw4 staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,74 excl. BTW
/ stuk
6,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden