KARCHER HOGEDRUK SLANG 20 MTR DN8 6.390171.0
20m HP-slang DN8 met AVS-aansluiting in pistool
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:63901710
Rubix:2599000303
EAN:4002667388947



Productdetails : KARCHER HOGEDRUK SLANG 20 MTR DN8 6.390171.0
Met gepatenteerde AVS-aansluiting op het pistool (draailager) en handmatige schroefdraadverbinding, M 22 × 1.5 met knikbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 400x400x110 mm |
| Logistiek gewicht | 3650 g |
| Lengte | 20 m |
| Voor model | hd 6/15 c plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,78 excl. BTW
/ stuk
€ 395,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen