FESTO BESCHERMSLANG MKR-10-PG-9 177564 (RO=50M)

Slangmantel MKR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MKR-10-PG-9
Rubix:A0006337
Fabrikant:177564
EAN:4052568038052
FESTO BESCHERMSLANG MKR-10-PG-9 177564 (RO=50M)
Technische samenvatting
Typebeschermende leiding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BESCHERMSLANG MKR-10-PG-9 177564 (RO=50M)


Slangmantel MKR-10-PG-9 flexibel, voor de bescherming van pneumatische slangen en elektrische leidingen op machines en installaties. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25,2 g
Typebeschermende leiding
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
282,72 excl. BTW
/ rol
342,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen