SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01H-4

Slangnippel - M01H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:M-01H-4
Rubix:05285876
Fabrikant:M-01H-4
EAN:3618035942423
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01H-4

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01H-4


De miniatuuraansluitingen van de series M en MS zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimten. De slangnippel- en slangellebooguitvoeringen accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanslangen. Het huis van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Accepteert veel typen kunststofbuizen

Model: M-01H-4 (Aansluitmaat [R(PT)1/8], Buismaat Ø4XØ2.5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x20x10 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Profielslangnippel
Aansluiting 2hose barb for tubing o.d. 4 mm / i.d. 2,5 mm
Land van oorsprongJP
13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen