METABO SLANGVERBINDINGSSET SPA 1100 / SPA 1700 D
Slangverbindingssets, Ø 100 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0913010779
Rubix:A0200192
Fabrikant:0913010779
EAN:4003665136387

Productdetails : METABO SLANGVERBINDINGSSET SPA 1100 / SPA 1700 D
Voor verlenging van de standaardslang van de afzuigapparaten, Incl. adapter en overgangsring, Lengte: 2,5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slangverbindingssets, 㘠100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,45 excl. BTW
/ stuk
€ 109,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen