GEDORE SLEUF- OF CARROSSERIEBEITEL 240X26X7MM 104 HS
Sleuf- of carrosseriebeitel 104 HS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:104 HS
Rubix:10026443
Fabrikant:8723930
EAN:4010883872393

Productdetails : GEDORE SLEUF- OF CARROSSERIEBEITEL 240X26X7MM 104 HS
De Gedore 104 HS sleuf- of carrosseriebeitel met handbeschermingsgreep is ontworpen voor hak-, snij- en scheidingswerkzaamheden waarbij materiaal door middel van slagen wordt verwijderd. Het gesmede lemmet van vanadiumstaal is voorzien van de rode 108 UNI-handbeschermer, die de hand beschermt tijdens werkzaamheden met een hamer.
Kenmerken:
Deze beitel is vervaardigd uit gesmeed vanadiumstaal en is over de volledige lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig ontlaten. Het platte, ovale profiel vergemakkelijkt het werken in smalle ruimtes en concentreert de slagkracht op een nauwkeurige snijlijn. De punthoek van 60° is geschikt voor snij-, hak- en scheidingswerkzaamheden aan uiteenlopende metalen materialen. De werkuiteinden zijn geslepen en voorzien van een transparante beschermlak.
De rode 108 UNI-handbeschermer combineert een ergonomische grip met een brede beschermkraag. Hierdoor wordt de kans op onbedoeld contact met de hamer tijdens beitelwerkzaamheden beperkt. De slagkop is bovendien inductief ontlaten om de weerstand tegen herhaalde slagen te vergroten.
Specificaties:
• Type: platte beitel met 108 UNI-handbeschermer
• Materiaal: vanadiumstaal
• Uitvoering: gesmeed
• Totale lengte: 240 mm
• Dikte: 7 mm
• Snijbreedte: 26 mm
• Punthoek: 60°
• Gewicht: 0,40 kg
Kenmerken:
Deze beitel is vervaardigd uit gesmeed vanadiumstaal en is over de volledige lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig ontlaten. Het platte, ovale profiel vergemakkelijkt het werken in smalle ruimtes en concentreert de slagkracht op een nauwkeurige snijlijn. De punthoek van 60° is geschikt voor snij-, hak- en scheidingswerkzaamheden aan uiteenlopende metalen materialen. De werkuiteinden zijn geslepen en voorzien van een transparante beschermlak.
De rode 108 UNI-handbeschermer combineert een ergonomische grip met een brede beschermkraag. Hierdoor wordt de kans op onbedoeld contact met de hamer tijdens beitelwerkzaamheden beperkt. De slagkop is bovendien inductief ontlaten om de weerstand tegen herhaalde slagen te vergroten.
Specificaties:
• Type: platte beitel met 108 UNI-handbeschermer
• Materiaal: vanadiumstaal
• Uitvoering: gesmeed
• Totale lengte: 240 mm
• Dikte: 7 mm
• Snijbreedte: 26 mm
• Punthoek: 60°
• Gewicht: 0,40 kg
Sterke punten
• Platte doorsnede vergemakkelijkt het werken in smalle ruimtes
• Gesmede uitvoering van vanadiumstaal is geschikt voor handmatige slagwerkzaamheden
• Gelijkmatige warmtebehandeling over de volledige lengte draagt bij aan consistente mechanische eigenschappen
• Inductief ontlaten slagkop beperkt vervorming door herhaalde slagen
• 108 UNI-handbeschermer beschermt de hand tijdens het werken
• Gesmede uitvoering van vanadiumstaal is geschikt voor handmatige slagwerkzaamheden
• Gelijkmatige warmtebehandeling over de volledige lengte draagt bij aan consistente mechanische eigenschappen
• Inductief ontlaten slagkop beperkt vervorming door herhaalde slagen
• 108 UNI-handbeschermer beschermt de hand tijdens het werken
Toepassingen
Deze platte beitel is geschikt voor beitel-, inkepings-, afschuif- en vrijmaakwerkzaamheden aan metalen materialen. Dankzij de extra platte doorsnede van 26 × 7 mm is het gereedschap bijzonder geschikt voor werkzaamheden in smalle ruimtes, zoals uitzetvoegen, geklonken verbindingen en oppervlakken die nauwkeurig moeten worden vrijgemaakt of gereinigd.
Typische toepassingsgebieden zijn industrieel onderhoud, metaalconstructie, plaatbewerking, metaalindustrie en algemene machinebouw. Daarnaast is de beitel geschikt voor technische bouwwerkzaamheden, zoals het verwijderen van industriële vloertegels, het reinigen van metselwerkvoegen en het onderhouden van staalconstructies, waar handmatig werken met een voorhamer of hamer de meest geschikte methode is. De 108 UNI-handbeschermer biedt daarbij extra bescherming van de hand tijdens herhaald slagwerk.
Typische toepassingsgebieden zijn industrieel onderhoud, metaalconstructie, plaatbewerking, metaalindustrie en algemene machinebouw. Daarnaast is de beitel geschikt voor technische bouwwerkzaamheden, zoals het verwijderen van industriële vloertegels, het reinigen van metselwerkvoegen en het onderhouden van staalconstructies, waar handmatig werken met een voorhamer of hamer de meest geschikte methode is. De 108 UNI-handbeschermer biedt daarbij extra bescherming van de hand tijdens herhaald slagwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Lengte | 240 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Handvat | chroom molybdeen vanadium staal |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,17
€ 14,37 excl. BTW
/ stuk
€ 17,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden