SPARTEX RVS A2/BMET SCHROEF ZESK.SLEUF 9504 EPDM 4,2X19MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTHFBI4,2X19EFA2CV
Rubix:A0833732
Fabrikant:95042BL042 19
EAN:4043377343000

Productdetails : SPARTEX RVS A2/BMET SCHROEF ZESK.SLEUF 9504 EPDM 4,2X19MM
SPARTEX RVS A2BIMET SCHROEF ZESK.SLEUF 9504 EPDM 4,2X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 240,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
