SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ONE-WAY EENT. 9132 4,8X19
TF veiligheidsschroef, één richting
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFBF4,8X19EFA2-50
Rubix:A0832335
Fabrikant:9132248 19
EAN:4043377131171

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ONE-WAY EENT. 9132 4,8X19
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ONE-WAY EENT. 9132 4,8X19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
