SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X150
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X150PFA4CV
Rubix:A0834077
Fabrikant:95044B655 150
EAN:4043377254986


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X150
SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,06 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 503,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm