SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X60MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X60PFA4CV
Rubix:A0834063
Fabrikant:95044B655 60
EAN:4043377255037

Productdetails : SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X60MM
SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,48 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 413,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
