SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X10

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP10X10EFA4
Rubix:08256596
Fabrikant:0551410 10
EAN:4043377041814
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 24,34 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking