SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X60
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP10X60EFA4
Rubix:08261416
Fabrikant:0551410 60
EAN:4043377041920


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X60
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
60 mm