SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X100
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT8X100EFA2
Rubix:A0824458
Fabrikant:402828 100
EAN:4043377334725


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X100
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 339,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
100 mm