SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X16

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP3X16EFA1
Rubix:08252813
Fabrikant:055123 16
EAN:4043377041296
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X16


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 34,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking