Referenties
Vervangen ref.:VSTFPT6X20EF/200
Spartex:VSTFPT6X20EFISO/200
Rubix:08512291
Fabrikant:007434.00000.9060.020
EAN:4051426193438


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF KEG ZSN D553/I7434 M6X20
Puntschroef zonder gleufkop 6X20 - staal 14H ISO 7434 (DIN553) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 553 / ISO 7434 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm