SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X10

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP4X10EFA1
Rubix:08252819
Fabrikant:055124 10
EAN:4043377041364
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X10


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 27,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking