SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X16
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP5X16EFA2
Rubix:08252828
Fabrikant:055125 16
EAN:4043377041494


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X16
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
16 mm