SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X30

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X30EFA2
Rubix:08254634
Fabrikant:055126 30
EAN:4043377041623
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X30


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 50,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 60,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking