SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X8

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X8EFA4
Rubix:08256587
Fabrikant:055146 8
EAN:4043377042453
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X8
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X8


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 47,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking