SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT4X6EFA4
Rubix:08250250
Fabrikant:402744 6
EAN:4043377072191
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking