SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP8X16EFA4
Rubix:08261404
Fabrikant:055148 16
EAN:4043377042484
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 47,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking