SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X25

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT4X25EFA2
Rubix:08254414
Fabrikant:402724 25
EAN:4043377071057
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X25


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking