SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X10

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT2,5X10EFA1
Rubix:A0821030
Fabrikant:0553225 10
EAN:4043377042873
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X10


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2,5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 32,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking