SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X35
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC6X35EFA4
Rubix:08261294
Fabrikant:402946 35
EAN:4043377077165


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X35
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
35 mm