Referenties
Spartex:VSTFPT2X8EFA1
Rubix:08254663
Fabrikant:055322 8
EAN:4043377042859


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2X8
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M2X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 553 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
8 mm