Referenties
Spartex:VSTFPT3X3EFA1
Rubix:08254668
Fabrikant:055323 3
EAN:4043377043009


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M3X3
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M3X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 553 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
3 mm