Referenties
Stahlwille:DRALL+ 4621 3,5
Rubix:A0097888
Fabrikant:46213035
EAN:4018754277223



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4621-1 3.5X90
Bled afgeschuind, vlak-parallel, kling conform VSM, (Zwitserse norm), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 3,5 |
| Blad lengte | 90 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
