Referenties
Stahlwille:OPEN RING 24 24 x 27
Rubix:10122868
Fabrikant:41082427
EAN:4018754022007



Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 24 X 27
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
- Zijtoegang : de open ring schuift vanaf de zijkant over de koppeling, zonder dat omliggende componenten eerst verwijderd hoeven te worden, wat de interventietijd verkort.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.
Toepassingen
De tegengebogen sleutels OPEN RING 24 zijn ontworpen voor het aandraaien en losmaken van geschroefde metrische koppelingen in moeilijk bereikbare ruimtes: in de nabijheid van leidingen, behuizingen, frames of kabelbomen. De open ring maakt een zijwaartse plaatsing mogelijk zonder voorafgaande vrijmaking, wat de interventietijd op krappe boutverbindingen vermindert. De 10° helling en de dubbele maat per gereedschap maken ze een geschikte keuze voor repetitieve montage- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x45x266 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Opening | 40,5 |
| Lengte | 270 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
