GEDORE STEEKSLEUTEL 17X19MM - 6 17X19

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:6 17x19
Rubix:10010388
Fabrikant:6066420
EAN:4010886606643
GEDORE STEEKSLEUTEL 17X19MM - 6 17X19
Technische samenvatting
Opening17x19
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 17X19MM - 6 17X19


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 17x19 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht168 g
Opening17x19
Lengte222 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,05 excl. BTW
/ stuk
10,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden