FACOM SLEUTELTANG 250MM PWF250CPEPB

Sleuteltang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:PWF250CPEPB
Rubix:A0139402
EAN:3662424168703
FACOM SLEUTELTANG 250MM PWF250CPEPB

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit58 mm
Aantal posities20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM SLEUTELTANG 250MM PWF250CPEPB


De FACOM CPE serie sleuteltang 250 mm is een gereedschap voor vastklemmen en vasthouden, uitgerust met een gepatenteerd ratelmechanisme, wat een snelle en nauwkeurige instelling mogelijk maakt. Dit product combineert de opening van een tang met de werking van een sleutel, in een compact formaat dat geschikt is voor zowel werkplaats als bouwplaats.

Kenmerken:
De CPE sleuteltang van 250 mm maakt een onmiddellijke instelling van de opening mogelijk dankzij een drukknop aan het uiteinde van de handgrepen, wat bijzonder praktisch is in krappe ruimtes. De vergrendeling gebeurt door druk op de handgrepen, waardoor de ingestelde maat snel wordt vastgezet zonder risico op verdraaien. De gladde, parallelle bekken zorgen ervoor dat het werkstuk stevig wordt vastgehouden zonder dat er krassen op gevoelige oppervlakken, zoals verchroomde fittingen, ontstaan.
Het slanke profiel vergemakkelijkt de toegang in beperkte ruimtes, terwijl de lasergegraveerde schaal in centimeters het mogelijk maakt om rechtstreeks op het gereedschap te meten. De ergonomische, antislip PVC-handgrepen bieden een stabiele grip en zijn eenvoudig te reinigen, zelfs bij contact met vetten en chemische producten. Het vingerbeschermingssysteem beperkt het risico op beknelling tijdens het openen en sluiten.

Specificaties:
• Openingscapaciteit: 58 mm
• Dikte: 16,80 mm
• Kopbreedte: 23,00 mm
• Bekbreedte: 17 mm
• Lasergravering: schaal in cm voor directe meting
• Afwerking: verchroomd voor corrosiebestendigheid
• Handgrepen: PVC, wasbaar en bestand tegen chemische producten

Normen:
• ISO 8976: norm voor professionele waterpomptangen, met eisen op het vlak van sterkte, duurzaamheid en gebruiksveiligheid

Sterke punten

• Snelle instelling dankzij drukknop en directe vergrendeling door druk op de handgrepen
• Bescherming van oppervlakken door gladde, parallelle bekken, wat beschadigingen aan kwetsbare verbindingen beperkt
• Eenvoudige toegang in beperkte ruimtes dankzij slanke kop en bekken
• Geïntegreerde maatvoering met lasergegraveerde schaal in cm
• Eenvoudig onderhoud dankzij PVC-handgrepen, geschikt voor vetten en chemische middelen
• Duurzame corrosiebescherming door verchroomde afwerking
• Verhoogde veiligheid dankzij vingerbeschermingssysteem

Toepassingen

• Industrieel onderhoud en algemene mechanica
• Reparatie van voertuigen en apparatuur
• Installatiewerkzaamheden in loodgieterij en verwarming
• Montage en demontage van koppelingen en leidingen
• Vastklemmen en vasthouden van kwetsbare of verchroomde onderdelen
• Gebruik in werkplaatsen, op bouwplaatsen en bij werkzaamheden op locatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte250 mm
Openingscapaciteit58 mm
Aantal posities20
Typemoersleutel
Gewicht560 g
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden