KNIPEX SLEUTELTANG - 86 05 150 S02

Tang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:86 05 150 S02
Rubix:10169628
EAN:4003773071785
KNIPEX SLEUTELTANG - 86 05 150 S02
Technische samenvatting
Lengte150 mm
Openingscapaciteit27 mm
Aantal posities14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANG - 86 05 150 S02


Sterke punten

•Tang met speciale lasersnede voor een goede grip: grijpen, samendrukken of losmaken van de kop van de kabelbinder, zonder deze door te knippen
Opgeruwde bekken voor een betere grip
Ook uitstekend geschikt voor het vastgrijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken
Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding
Snelle aanpassing door met een knop direct op het werkstuk te drukken
Traploos variabele grijpkracht van parallelle oppervlakken tot de opgegeven capaciteit door middel van parallelle bekken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte150 mm
Openingscapaciteit27 mm
Aantal posities14
Gewicht193 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,47 excl. BTW
/ stuk
84,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden