Referenties
Milwaukee:4932501151
Rubix:A0877731
Fabrikant:4932501151
EAN:4058546624538

Productdetails : MILWAUKEE SLEUTELTANG 300MM 4932501151
Sleuteltang 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 42 mm |
| Aantal posities | 13 |
| Handvat | volledig ommantelde greep met rubber anti-peel (anti-uitglij) materiaal |
| Type | sleuteltang (pliers wrench) met gladde bekken en snelverstelling |
| Gewicht | 800 g |
| Type armen | dubbele vertanding op gladde bekken; tandheugel met 13 vergrendelposities |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,90 excl. BTW
/ stuk
€ 67,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
