Referenties
Facom:180.CPESLS
Rubix:10562559
EAN:3662424028311



Productdetails : FACOM WATERPOMTANG 180.CPESLS 250MM
De Facom SLS-waterpomptang met grote capaciteit combineert een klembereik van 44 mm met lange, slanke bekken voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Het SLS-systeem met draaibare gekrompen kabel helpt te voorkomen dat het gereedschap per ongeluk valt, zonder de bewegingsvrijheid van de gebruiker te beperken.
Kenmerken:
Deze waterpomptang heeft een klembereik tot 44 mm, instelbaar via een tandheugelsysteem. De lange, slanke bekken maken het eenvoudiger om te werken in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimtes. Dankzij een dubbele warmtebehandeling zijn de bekken beter bestand tegen slijtage en behouden ze langdurig hun prestaties.
De ergonomische tweecomponentengrepen zorgen voor een stevige grip en zijn bestand tegen contact met diverse chemische producten. De afneembare openingsveer ondersteunt een vlotte bediening tijdens repetitieve werkzaamheden.
Het geïntegreerde SLS-systeem met draaibare gekrompen kabel is ontwikkeld voor werkzaamheden op hoogte. Het beperkt het risico op vallend gereedschap zonder de bediening te hinderen, waardoor ook in minder comfortabele werkhoudingen efficiënt kan worden gewerkt.
Specificaties:
• Klembereik: 44 mm
• Totale lengte (L): 250 mm
• Koplengte (L1): 58 mm
• Beklengte (B): 34 mm
• Kopbreedte (A): 27 mm
• Kopdikte (E): 8 mm
• Maximale gereedschapsdikte (E1): 22 mm
• Hardheid van de bekken: 60 tot 62 HRC
• Nettogewicht: 0,385 kg
• Afwerking: verchroomd
• Garantie: 2 jaar
Normen:
• CE-markering: bevestigt de conformiteit met de Europese eisen inzake veiligheid en gezondheid
• ISO 8976: internationale norm die de ontwerp- en prestatie-eisen voor waterpomptangen vastlegt
Kenmerken:
Deze waterpomptang heeft een klembereik tot 44 mm, instelbaar via een tandheugelsysteem. De lange, slanke bekken maken het eenvoudiger om te werken in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimtes. Dankzij een dubbele warmtebehandeling zijn de bekken beter bestand tegen slijtage en behouden ze langdurig hun prestaties.
De ergonomische tweecomponentengrepen zorgen voor een stevige grip en zijn bestand tegen contact met diverse chemische producten. De afneembare openingsveer ondersteunt een vlotte bediening tijdens repetitieve werkzaamheden.
Het geïntegreerde SLS-systeem met draaibare gekrompen kabel is ontwikkeld voor werkzaamheden op hoogte. Het beperkt het risico op vallend gereedschap zonder de bediening te hinderen, waardoor ook in minder comfortabele werkhoudingen efficiënt kan worden gewerkt.
Specificaties:
• Klembereik: 44 mm
• Totale lengte (L): 250 mm
• Koplengte (L1): 58 mm
• Beklengte (B): 34 mm
• Kopbreedte (A): 27 mm
• Kopdikte (E): 8 mm
• Maximale gereedschapsdikte (E1): 22 mm
• Hardheid van de bekken: 60 tot 62 HRC
• Nettogewicht: 0,385 kg
• Afwerking: verchroomd
• Garantie: 2 jaar
Normen:
• CE-markering: bevestigt de conformiteit met de Europese eisen inzake veiligheid en gezondheid
• ISO 8976: internationale norm die de ontwerp- en prestatie-eisen voor waterpomptangen vastlegt
Sterke punten
• SLS-bevestigingssysteem verhoogt de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte
• Draaibare veiligheidskabel behoudt de bewegingsvrijheid tijdens het werken
• Lange, slanke bekken bieden betere toegang tot smalle en moeilijk bereikbare plaatsen
• Tweecomponentengrepen zorgen voor een stabiele grip, ook in veeleisende werkomgevingen
• Afneembare openingsveer verhoogt het comfort bij herhaald gebruik
• Dubbel warmtebehandelde bekken bieden een hoge weerstand tegen slijtage
• Draaibare veiligheidskabel behoudt de bewegingsvrijheid tijdens het werken
• Lange, slanke bekken bieden betere toegang tot smalle en moeilijk bereikbare plaatsen
• Tweecomponentengrepen zorgen voor een stabiele grip, ook in veeleisende werkomgevingen
• Afneembare openingsveer verhoogt het comfort bij herhaald gebruik
• Dubbel warmtebehandelde bekken bieden een hoge weerstand tegen slijtage
Toepassingen
Deze waterpomptang met grote capaciteit wordt gebruikt voor het vastgrijpen, klemmen en positioneren van onderdelen met uiteenlopende diameters. Ze is geschikt voor onderhouds-, installatie- en montagewerkzaamheden aan leidingen, mechanische installaties en metalen constructies.
Dankzij het SLS-systeem is de tang bijzonder geschikt voor werkzaamheden op hoogte of in omgevingen waar gereedschapsbeveiliging vereist is, zoals industriële installaties, bouwplaatsen en onderhoudswerken aan infrastructuur. De lange, fijne bekken maken het mogelijk om te werken in beperkte ruimtes, bijvoorbeeld in technische kasten, machineconstructies of andere moeilijk toegankelijke installaties.
Dankzij het SLS-systeem is de tang bijzonder geschikt voor werkzaamheden op hoogte of in omgevingen waar gereedschapsbeveiliging vereist is, zoals industriële installaties, bouwplaatsen en onderhoudswerken aan infrastructuur. De lange, fijne bekken maken het mogelijk om te werken in beperkte ruimtes, bijvoorbeeld in technische kasten, machineconstructies of andere moeilijk toegankelijke installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x68x22 mm |
| Gewicht verpakking | 369 g |
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 44 mm |
| Aantal posities | 7 |
| Type | hoogwaardige multigriptang |
| Gewicht | 385 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ stuk
€ 51,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen