Referenties
Pferd Tools:BA 35/450 CO-COOL 60
Rubix:A0220258
Fabrikant:45020173
EAN:4007220949894

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 35/ 450 CO-COOL 60
Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Slijpactieve additieven in de dekbinding geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
