Referenties
Pferd Tools:BA 12/520 T Z 80
Rubix:23086834
Fabrikant:45008108
EAN:4007220586204

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 12/ 520 T Z 80
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z. Voor hoge belasting en maximale materiaalafname op staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en lamellair gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
