Referenties
Pferd Tools:BA 20/520 X Z 36
Rubix:23084285
Fabrikant:45009402
EAN:4007220620342

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 20/ 520 X Z 36
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z. Voor hoge belasting en maximale materiaalafname op staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en lamellair gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 38,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
